ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 長蝶番(ピアノ蝶番)
鉄製長蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75581206
品番
F-45-4
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
サイズに合わせてカットして使用できます。
材質
鉄
寸法L1(mm)
750
寸法L2(mm)
20
寸法W(mm)
32
寸法t(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
3.5
質量(g)
450
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応