ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 抜き差し蝶番
SUS製抜き差し蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L2(mm)
72.5
注文コード
75581364
品番
SA-94-1R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
寸法L2
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
右開き用・左開き用があります。
本図は左を示し、右は勝手違いとなります。
材質
ステンレス
寸法W1(mm)
38
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
72.5
寸法D(Φmm)
8
寸法t(mm)
2
質量(g)
62.6
用途
各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応