ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
SUS製スプリング付蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75581556
品番
SF-49-2
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法L(mm)
38
寸法W(mm)
32
寸法t(mm)
1.5
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
26
寸法D(Φmm)
6.5
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応