SUS製スプリング付蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75581583 品番 SF-49-6
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
材質ステンレス 寸法L(mm)80 寸法W(mm)50 寸法t(mm)2 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)- 寸法P3(mm)26 寸法P4(mm)38 寸法D(Φmm)9.5 寸法d1(Φmm)5.3 N6 質量(g)80.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする