ダイカストヒンジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75581626 品番AZ-102
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ヒンジがカシメられているタイプです。

材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき 材質(ピン) 質量(g)124 寸法M(mm)10 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする