ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製E-リングワッシャー
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75581678
品番
B-EW-8
販売価格(税込)
¥22
販売価格(税別)
¥
20
バスケットに入れる
材質
バネ用鋼材
硬さ
HRC44〜52
表面処理
リン酸塩皮膜(ACP)
寸法d(mm)
8+0,-0.15
寸法D(mm)
16±0.2
寸法H(mm)
6.9+0,-0.35
寸法t(mm)
0.8±0.04
質量(g)
0.6
適合サイズ(Φmm)
10(軸ピン)
用途
蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として
RoHS指令(10物質対応)
対応