※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(B-EW-4の画像使用)

SB-EW-5 SUS製E-リングワッシャー ホシモト 75581696 SB-EW-5 SUS製E-リングワッシャー ホシモト 75581696

SUS製E-リングワッシャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75581696 品番 SB-EW-5
販売価格(税込) ¥13
販売価格(税別)
12
材質バネ用ステンレス鋼材 硬さHRC40〜50 寸法d(mm)5+0,-0.12 寸法D(mm)11±0.2 寸法H(mm)4.3+0,-0.3 寸法t(mm)0.6±0.04 質量(g)0.2 適合サイズ(Φmm)6(軸ピン) 用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらの商品は、色が黒い商品ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
旧車のガバナの部品として使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

Eリング使用していますが、どのサイズも寸法表示が、合わない、
軸径、3mm用、4mm用とか、有りますが、どれも溝サイズを表示が欲しい。

対象商品:
75581705
2023-12-02
用途:
スナップリングからの交換
製造業

商品画像はやや楕円形で色が黒く見えますが
現物は真円でステンレスカラー(銀色)です

プレスは美しく傷もなく素材の質も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする