山田紙器
山田紙器の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
山田紙器の ダンボール箱
段ボールケース100サイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
75581723
品番
YMD-100
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
宅配サイズ
100サイズ
3辺合計(cm)
99.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
450×330×215
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
440×320×202
底面サイズ
A3
フルート
A
材質
段ボール(古紙使用)
形状
その他
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
30
容量(L)
28.4
内寸奥行(mm)
440
内寸幅(mm)
320
外寸法・幅(mm)
330
外寸法・高さ(mm)
215
外寸法・奥行(mm)
450
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
202