ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 主幹バー・分岐バー
銅アースバー
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75581863
品番
EA-17N-1
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
板厚(mm)
4
材質
銅
質量(g)
147
表面処理
無し
用途
制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
寸法M(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応