ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 主幹バー・分岐バー
分岐回路接続銅帯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
75582913
品番
EB-100
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
材質
銅
表面処理
光沢スズめっき
板厚(mm)
4
質量(g)
60
用途
メインブレーカーと母線バーのジョイント等
RoHS指令(10物質対応)
対応