曜日別特売
B-HRT B H STD+3 M2.6×0.45 溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT OSG(オーエスジー) 75582927

溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード75582927品番B-HRT B H STD+3 M2.6×0.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,960

アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒素処理ねじの種類M呼び寸法M2.6×0.45ねじ径M2.6ピッチ(mm)0.45食付2.5P精度表記STD+3精度RH8全長(mm)44ねじ長さ(mm)11首下長(mm)13.4シャンク径(mm)3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする