ホシモト
分岐回路接続銅帯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
板厚(mm)
5
2
4
5
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
75582929
品番
EB-125
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
用途
メインブレーカーと母線バーのジョイント等
材質
銅
表面処理
光沢スズめっき
板厚(mm)
5
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応