ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの ロック、鍵、キー
鉄製止め金
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75583044
品番
C-1-1
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
120
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
4
寸法□K(mm)
10
寸法t(mm)
4.5
質量(g)
143.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
技術資料1(4.5MB)