鉄製止め金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75583053 品番 C-1-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
材質 表面処理三価クロメート 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)115 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)4 寸法□K(mm)8 寸法t(mm)4.5 質量(g)134.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする