鉄製止め金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75583069 品番 C-1-3
販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96
材質 表面処理三価クロメート 寸法L1(mm)97 寸法L2(mm)78 寸法W1(mm)26 寸法W2(mm)3 寸法□K(mm)8 寸法t(mm)3.2 質量(g)52.8 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:技術資料1(4.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする