鉄製止め金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75583394 品番 C-13K
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
材質 表面処理三価クロメート 板厚t(mm)3.2 寸法□K(mm)10 質量(g)87.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする