ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの ロック、鍵、キー
鉄製止め金
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75583437
品番
C-16
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
板厚t(mm)
3.2
寸法□K(mm)
10
質量(g)
45.4
RoHS指令(10物質対応)
対応