ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの ロック、鍵、キー
鉄製止め金
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75583559
品番
C-41-2
販売価格(税込)
¥101
販売価格(税別)
¥
92
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
板厚t(mm)
2.3
寸法□K(mm)
8
質量(g)
26.9
RoHS指令(10物質対応)
対応