鉄製止め金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75583656 品番 C-42-3LS
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ロングサイズは取り付けサイズに合わせて曲げ・切断して使用できます。

材質 表面処理三価クロメート 寸法□K(mm)7 寸法L(mm)150 寸法L2(mm)122 板厚t(mm)2.3 寸法P1(mm)20 寸法W(mm)25 質量(g)72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする