ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの ロック、鍵、キー
鉄製止め金
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75583683
品番
C-42-6
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ロングサイズは取り付けサイズに合わせて曲げ・切断して使用できます。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
寸法□K(mm)
10
寸法L(mm)
120
寸法L2(mm)
92
板厚t(mm)
3.2
寸法P1(mm)
20
寸法W(mm)
25
質量(g)
80.7
RoHS指令(10物質対応)
対応