ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの ロック、鍵、キー
SUS製止め金
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75583805
品番
SC-42-2SC
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
両開き用の扉の固定側にご使用ください。加工が不要でそのままご利用いただけます。
材質
ステンレス
寸法□K(mm)
8
寸法L(mm)
56
板厚t(mm)
2
寸法P1(mm)
20
質量(g)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応