SUS製止め金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75583814 品番 SC-42-4C
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

両開き用の扉の固定側にご使用ください。加工が不要でそのままご利用いただけます。

材質ステンレス 寸法□K(mm)8 寸法L(mm)46 板厚t(mm)2 寸法P1(mm)15 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする