ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの ロック、鍵、キー
SUS製止め金
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75583839
品番
SC-43-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ロングサイズは取り付けサイズに合わせて曲げ・切断して使用できます。
材質
ステンレス
板厚t(mm)
3
寸法L(mm)
72
寸法K(mm)
10.2
寸法W(mm)
25
質量(g)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応