003428 ラフニット ランドリーバスケット キャスター45L ベージュ BRID 75585898 003428 ラフニット ランドリーバスケット キャスター45L ベージュ BRID 75585898

ラフニット ランドリーバスケット キャスター45L ベージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75585898 品番003428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ラフな編み目が魅力の手編みバスケットです。中綿入りのクッション性のある紐でざっくりと編み上げたデザイン。軽やかな見た目ながら、スチール製の枠組みを採用しているので、しっかりとした作りです。落ち着いたシンプルで洗練されたカラーリングがインテリアに馴染みます。ざっくり編まれたデザインで、何が入っているか一目でわかるので、ランドリーや服飾収納にぴったり。おしゃれで実用的な多用途バスケットとして、暮らしのあらゆるシーンで活躍します。

用途ランドリーや衣類収納に適した設計に。 仕様キャスター組立式 質量(kg)1.4 ベージュ 容量45L 耐荷重約30kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×31×52 高さ(cm)【キャスター】7
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする