本体

FSID24BF1AE 23.8インチ FHDモニター FeuVision 75586029 FSID24BF1AE 23.8インチ FHDモニター FeuVision 75586029 FSID24BF1AE 23.8インチ FHDモニター FeuVision 75586029 FSID24BF1AE 23.8インチ FHDモニター FeuVision 75586029

23.8インチ FHDモニター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75586029 品番FSID24BF1AE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

23.8インチのIPSパネルを採用したフルHDモニターで、最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、スクロールや動画の滑らかな表示が魅力のモデルです。
視野角178°のIPSパネルにより、どの角度からでも色や明るさが安定し、在宅ワークからクリエイティブ用途まで幅広く活躍します。
さらに、USB Type?C 1本で映像出力+最大65W給電が可能な点が大きな特徴で、対応ノートPCならケーブル一本でデスク周りがすっきり。HDMI 2.0にも対応し、機器接続の自由度も高い設計です。
スタンドは高さ調整(110mm)、スイベル、チルト、90°回転(ピボット)に対応し、用途に合わせた柔軟な配置が可能。3辺フレームレスデザインでマルチモニター環境にも最適です。
ハードウェアベースのブルーライト低減機能を搭載し、長時間の作業でも目に優しい点もおすすめポイント。
高リフレッシュレート×USB?C給電×可動式スタンドを備えた、作業効率を上げたいビジネスユーザーに特におすすめの一台です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする