本体

FSID27AF1 27インチ FHDモニター FeuVision 75586038 FSID27AF1 27インチ FHDモニター FeuVision 75586038 FSID27AF1 27インチ FHDモニター FeuVision 75586038 FSID27AF1 27インチ FHDモニター FeuVision 75586038

27インチ FHDモニター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75586038 品番FSID27AF1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

27インチの大画面にフルHD解像度を備えた高コスパモデルで、作業領域をしっかり確保しつつ、映像の見やすさも両立した液晶モニターです。
VAパネル採用によりコントラストが高く、178°の広視野角でどの角度からでも色の変化が少なく、複数人での画面共有にも向いています。
また、100Hzリフレッシュレートと応答速度5msにより、スクロールやマウス操作が滑らかで、一般的な60Hzモニターより快適。動画視聴やライトなゲーム用途にも十分対応できます。
非光沢(アンチグレア)とハードウェアベースのブルーライト低減機能により、長時間作業でも目に優しい点も魅力です。
さらに、HDMIとVGA入力に対応し、幅広いデバイスと接続しやすく、設置性の高いスリムベゼルデザインでマルチモニター環境にも最適。コスパ重視で大きめのモニターが欲しいビジネス用途・学習用途のユーザーに特におすすめの1台です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする