本体

FSID27BF0SI 27インチ FHDモニター FeuVision 75586047 FSID27BF0SI 27インチ FHDモニター FeuVision 75586047 FSID27BF0SI 27インチ FHDモニター FeuVision 75586047 FSID27BF0SI 27インチ FHDモニター FeuVision 75586047

27インチ FHDモニター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75586047 品番FSID27BF0SI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

27インチの大画面にIPSパネルを採用し、上下左右178°の広視野角でどの角度からでも色変化が少なく鮮やかな映像を表示できるフルHDモニターです。
表計算や資料作成の細かい文字も見やすく、映像視聴や日常作業まで幅広く活躍します。
100Hzリフレッシュレートと5ms応答速度により、スクロールや動画、カジュアルゲームも滑らかで残像が少ない表示を実現。一般的な60Hzモデルからの乗り換えでも快適さが大きく向上します。
ウルトラスリムベゼルデザインで画面周りがすっきりし、マルチモニター環境でも境界が目立ちにくい点も魅力。1W×2のステレオスピーカーを内蔵し、外部スピーカー無しでもオンライン会議や動画再生に対応できます。
ブルーライト軽減機能や非光沢パネルを採用しており、長時間の作業でも目が疲れにくい設計。HDMIとVGAの2端子を備え、幅広いデバイスと接続できるコスパ重視の万能モニターとしておすすめです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする