本体

FSID22AF1 21.45インチ FHDモニター FeuVision 75586099 FSID22AF1 21.45インチ FHDモニター FeuVision 75586099 FSID22AF1 21.45インチ FHDモニター FeuVision 75586099 FSID22AF1 21.45インチ FHDモニター FeuVision 75586099

21.45インチ FHDモニター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75586099 品番FSID22AF1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

21.45インチのフルHD VAパネルを採用し、100Hzリフレッシュレートと応答速度5msにより、滑らかで残像の少ない映像を楽しめる高コスパモデルの液晶モニターです。
鮮やかなコントラスト(3000:1)と178°の広視野角により、どの角度からでも見やすい表示品質を実現しています。
また、スリムベゼル設計でデスクを広く使え、マルチモニター環境にも適したスタイリッシュな外観も魅力。HDMI と VGA に対応し、PCはもちろん家庭用ゲーム機とも接続しやすいため、幅広い用途で活躍します。
さらに、ブルーライト軽減機能と低消費電力設計により、長時間作業でも目と電気代に優しい点もおすすめ。仕事のサブモニターからゲームや動画視聴まで、「とにかくコスパの良いFHDモニターが欲しい」というユーザーにぴったりの1台です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする