スマホストラップ反射テープ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75586178 品番1010517
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

反射加工で夜道対策できるスマホストラップです。
車のライトなどに反射して、まわりに存在をアピール!夜のウォーキング・お買い物・犬の散歩に最適です。
幅広ストラップなので肩が痛くなりにくく、斜め掛けで両手が空くから動きやすく快適です。
ストラップホルダーをスマートフォンとケースの間に挟んで取り付け簡単です。

適合充電口の周辺が覆われているタイプ※Dカン金具が通る開口(約13×6mm以上)が必要。 材質ストラップ/ポリエステル、ホルダー/ポリエステル ライトグレー 寸法(幅W×長さL)(cm)【ストラップ】1.5×71.5〜138.5(フック含まず) ホルダー寸法(mm)58×55×0.9(Dカン金具含まず) 不適合充電口の周辺が覆われていないタイプ※30mm以上の開口・充電口にフタがあるタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする