発泡体両面テープ NO.7811

(12件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75586336 品番 No.7811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

様々な材料を強力に固定できます。
厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。
ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。
耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。
環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。

用途
内装ボードの仮固定。
コンクリートなどのザラザラ面への各種材料の貼り合せ。
ベニヤ板、モルタル、コンクリート、金属、木材、紙、各種プラスチック、石膏ボード、けいカル板などの固定や貼り合わせ。
テープ厚さ(mm)1.2 材質支持体/ポリエチレン発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙 幅(mm)15 長さ(m)10 粘着力(N/25mm)68.75 剪断接着力(N/400mm2)348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
クッションガードと壁の取付
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

門扉の壁にクッションガードを取付ける際に
使用しました。屋外で使用していますが
剥がれたりする事無く使用出来ています。

対象商品:
09207021
2023-09-09
用途:
外壁に固定するのに使用
森鋲螺製作所 様

外壁のサイディングにセンサーライトを固定するのに使用。
しっかりと接着できました。

対象商品:
09207021
2022-10-04
用途:
車止めの固定
有限会社 光塗装工業 様

コンクリートのザラザラ面でも くっつくので良いと思います

対象商品:
75175922
2021-02-09
用途:
塗装仕上げ壁面へのプラ看板の取り付け用に

以前はスコッチの「強力両面テープ 外壁面用 SKB」を愛用していましたが、貼り付け能力はほぼ同等で特に問題ありません。
何より長さが10mとスコッチの2.5倍あり、価格が同一で大変お得ですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
09207021
2021-04-09
用途:
外壁

インターフォン説明書きを外壁へ貼る為の両面テープです。外壁は凹凸があり普通の両面テープでは剥がれますが、発泡体両面テープはGoodです。

対象商品:
09207021
2019-01-16
用途:
防湿シートを敷くため。
建設業・工事業

コンクリートの上に止めましたが、しっかりつきました。良かったです。

対象商品:
09207021
2018-01-08
用途:
用品の貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に粘着力がいいのでよく使っています。
後は水に対して強ければいうことなしです。

対象商品:
09207021
2016-04-28
用途:
テーブルタップの貼り付け等
建設業・工事業

粘着が良く信頼性が有ります、これはいいね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする