足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード75586397 品番SPSH-1020(CB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで取り付けできるカンタン設置
サンシェードの設置高さは220-315cmの間で自在に調整可能
ボーダーメッシュで通気性抜群
遮光率約76%
紫外線遮蔽約85%

用途日よけ、目隠しに。足元すっきり 突っ張り 目隠し サンシェード 遮光 紫外線対策 メッシュ 質量(kg)3.1 ブラウン 寸法(m)1×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×8×220-315
注意
※組み立て設置はふたりでの作業をお勧めします。台風など、強風や悪天候が見込まれる際は事前に取り外してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする