FWT-70A 蓋つき除菌ウェットティッシュ アルコールタイプ 70枚入 アイリスオーヤマ 75588025 FWT-70A 蓋つき除菌ウェットティッシュ アルコールタイプ 70枚入 アイリスオーヤマ 75588025 FWT-70A 蓋つき除菌ウェットティッシュ アルコールタイプ 70枚入 アイリスオーヤマ 75588025 FWT-70A 蓋つき除菌ウェットティッシュ アルコールタイプ 70枚入 アイリスオーヤマ 75588025

蓋つき除菌ウェットティッシュ アルコールタイプ 70枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75588025 品番FWT-70A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

蓋付きでしっかり密閉ができてシートの乾燥を防ぐ。大判厚手なので破れにくくて丈夫。アルコールタイプ。

形状【シート】エンボス 質量(g)500 タイプアルコール 枚数70 シートサイズ(mm)180×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×100×55 度数【アルコール】0.2 目付(g/m2)50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする