アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
アイリスオーヤマの ウェットティッシュ
アイリスオーヤマの ボトルタイプ
蓋つき除菌ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 80枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75588041
品番
FWT-80N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
蓋付きでしっかり密閉ができてシートの乾燥を防ぐ。大判厚手なので破れにくくて丈夫。ノンアルコールタイプ。
形状
【シート】エンボス
質量(g)
570
タイプ
ノンアルコール
枚数
80
シートサイズ(mm)
180×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×100×60
目付(g/m
2
)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません