曜日別特売
CHM-O1 防災用折りたたみヘルメット子供用 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588120

CHM-O1 防災用折りたたみヘルメット子供用 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588120
CHM-O1 防災用折りたたみヘルメット子供用 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588120
CHM-O1 防災用折りたたみヘルメット子供用 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588120
CHM-O1 防災用折りたたみヘルメット子供用 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588120
CHM-O1 防災用折りたたみヘルメット子供用 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588120
CHM-O1 防災用折りたたみヘルメット子供用 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588120
CHM-O1 防災用折りたたみヘルメット子供用 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588120

防災用折りたたみヘルメット子供用 防災士監修

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75588120
品番
CHM-O1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

たためるヘルメット子ども用サイズ。組み立て簡単で素早く避難が可能。国家検定合格品で安心安全の品質。A4サイズの薄さに折り畳みが可能。

材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
370
種類
折りたたみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×281×132
頭囲(cm)
約50~56
ひもタイプ
あごひも
使用区分
飛来・落下物用

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする