寺岡製作所
アルミガラス粘着テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
75588287
品番
No.8290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ダクト・配管などの保温・保冷材外装用に。
テープの強度が強く破れにくい。
強粘着タイプ
用途
各種ダクト、配管パイプ周りに
すきま部分のシール用に
材質
支持体/アルミ箔・ガラスクロス、粘着剤/ゴム系
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.25
引張強度(N/25mm)
774.7
粘着力(N/25mm)
30.4
注意
※人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※直射日光/高温多湿を避けて保管してください。
※貼る物の表面に付着している油分/水分/ゴミ等をきれいに取り除き貼り付けてください。
※はがしたとき破れたり、あとが残ったりしても差し支えないものにご使用ください。