寺岡製作所
寺岡製作所の 両面テープ
寺岡製作所の 両面テープ一般用途用
防水用強力両面テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
30
注文コード
75588391
品番
No.718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
幅
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
貼るだけで手軽に水漏れを防ぐ
防水性・耐候性に優れています
強力な粘着力で剥がれてくる心配がありません
凹凸面にもよくつきスキマを作りません
屋外でも使えます
用途
トタン屋根の補修、フロアータイルの固定、人工芝の固定に
材質
支持体/スフ、粘着剤/ブチルゴム系
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1
色
黒
長さ(m)
5
粘着力(N/25mm)
21.58
注意
※剥がすと破れたり、あとが残ったりすることがありますので差し支えのない物にご使用ください。
※人体には直接貼らないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼りつけてください。
※保管は、直射日光・高温多湿を避けてください。