商品画像
カーク産業
カーク産業の 自動車用安全用品
埋込みインテリアライト(12V 5W、白)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75588558
品番
0376/W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
レンズの部分がスイッチになっている埋込み式のライトです。表面が平らでレンズ部を押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。取付時の凹凸が少ないので室内に違和感を感じられません。
用途
キャンピングカー部品
高さ(mm)
露出部:10
外形寸法(mm)
125×80
電圧(V)
12
消費電力(W)
5
埋め込み深さ(mm)
20