曜日別特売
0377 LED薄型インテリアライト/白(発光色:白) カーク産業 75588637

商品画像

0377 LED薄型インテリアライト/白(発光色:白) カーク産業 75588637
0377 LED薄型インテリアライト/白(発光色:白) カーク産業 75588637

LED薄型インテリアライト/白(発光色:白)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75588637
品番
0377
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

安全で省エネルギーな次世代型LEDパネル式ライト。本体の厚さは20mmと薄く、さらに家具等に埋め込んでしまえば約半分の10mmになり、家具や壁/天井と一体となり室内演出には最適です。48個のLEDバルブを使用しており、明るさも申し分ありません。直付けも可能です。

用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
184×110×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする