画像準備中

トロピクール温冷蔵庫14L (12/24V DC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75588768 品番TC-14FL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Dometic社製ポータブル温冷庫がリニューアルしました。_x000D_
大きさが手頃な容量14Lで、機動性と高性能を兼ね備えた利便性の高さが特徴で、DC12V/24Vのいずれかの電源で作動します。_x000D_
冷蔵時2℃、保温時65℃の性能を発揮しますので、一年を通して重宝する商品です。

用途キャンピングカー部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする