曜日別特売
0314/N LEDスポットライト/ニッケル(発行色:白) カーク産業 75588881

商品画像

LEDスポットライト/ニッケル(発行色:白)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75588881
品番
0314/N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

斬新なデザインが特徴のLUMOライトからファッショナブルなスポットライトが登場しました。
まさに舞台のスポットライトを思わせる趣きで、1.5Wながら光量はかなり明るく、角度も約360°回転しますので、車内を広範囲に照らすことができます。仕上がりもよく質感の高いライトです。

用途
キャンピングカー部品
長さ(mm)
50
高さ(mm)
90
埋め込み寸法(mm)
20
つまみ長L(mm)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする