曜日別特売
0372-12 LEDハイマウントブレーキランプ 12V(Eマーク付) カーク産業 75589608

商品画像

0372-12 LEDハイマウントブレーキランプ 12V(Eマーク付) カーク産業 75589608
0372-12 LEDハイマウントブレーキランプ 12V(Eマーク付) カーク産業 75589608

LEDハイマウントブレーキランプ 12V(Eマーク付)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
75589608
品番
0372-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
385×98×36(厚さ)
取付穴ピッチ(mm)
337

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする