非常用信号灯 車検対応 LED発炎筒 2WAYライト マグネット付
車検対応のLED非常用信号灯で、赤色点滅の非常信号灯と白色点灯の懐中ライトを切り替えて使える2WAY仕様。
直径27mmの発炎筒ホルダーに対応し、車載用の非常信号用具として使用できます。
赤色LEDは約15ルーメンで点滅し、夜間は約200m先から危険を知らせます。
白色LEDは約50ルーメンで、懐中ライト・誘導灯・作業ライトなどにも使用可能。
国土交通省保安基準適合、UN-R21適合品。IPX4の防水性能と底面マグネットを備えています。
- 内容量
- 1本
注意
※夜間約200mからの視認距離は、電池残量や道路環境などにより異なります。※単4形アルカリ乾電池3本は別売です。
※LEDは交換できません。
※連続使用時間は未使用・新品のアルカリ乾電池を使用した場合の目安です。
カー用品 の新着商品
カテゴリ


















![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)