商品画像

0347 COB LEDテープライト カーク産業 75589766 0347 COB LEDテープライト カーク産業 75589766 0347 COB LEDテープライト カーク産業 75589766

COB LEDテープライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75589766 品番0347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

約25mm間隔でカットが可能なテープライトです。_x000D_
発光色は暖かみのある電球色(3000K)となります。_x000D_
Chip On Board(チップオンボード)_x000D_
基板上に多数のLEDチップを密集させてることにより、従来のLEDに比べてより広い範囲を明るく照らすことができ、高輝度で均一な光を照射できるのが特徴です。_x000D_
本製品には防水機能がありません。(カバー無しとなります。)

用途キャンピングカー部品 幅(mm)8 長さ(m)5=1R 電圧(V)DC12 色温度(K)3000 風量(L/min)380 消費電力(W/m)4 間隔(mm)カット間隔:約25 防水なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする