曜日別特売
0384-T 壁掛けライト(12V 14W x 2ヶ、スイッチ付) カーク産業 75590089

商品画像

壁掛けライト(12V 14W x 2ヶ、スイッチ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75590089
品番
0384-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

以前にご紹介をしましたウォールライトに続きデザイン性の高いインテリア照明をご用意しました。
照明ひとつで部屋の雰囲気が変わるように車内も同様に変わります。気持ちが落ち着く空間を作り出し、夜を楽しむ事が出来るのもステキです。
室内のキーポイントに是非お勧めします。

用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
205×103×94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする