日よけメッシュシート 目隠し 遮光 遮熱 紫外線 UV 窓ガラス 簡単 貼り直し可能

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) ブラウン 注文コード75590238 品番AMMS-9045N(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

遮熱効果で冷房効率UP!目隠しとしても活躍!日よけメッシュシート
貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適
目線、日射し、光熱費を同時にカット
貼り直しも簡単で何度でも使える(※長時間使用後の貼り直しは出来ません)
凹凸ガラスにも貼れます

用途日よけ、目隠しに。室内窓専用 日除け シール フィルム 暑さ対策 視線対策 日ざし 日差し 陽射し 日よけ 日除け 目隠しシート 目隠しシール 目隠しフィルム 材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン ブラウン サイズ(cm)45×90 遮光率(%)75 紫外線カット70 効果35%(遮熱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする