コードレス2WAYグラストリマー 2.5Ahリチウムイオンバッテリー2個付属のお得セット 伸縮式だから身長に合わせて使いやすい 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能 タイプCの充電式なので電源のない場所にも便利 金属刃(黒刃)樹脂刃の2Wayで草、芝の状態に合わせて使用可能 無負荷運転時間:約30分 《バッテリー》 出力圧力:直流10.8V 容量:2.5Ah 充電時間:約120分 充電入力:USB Type-C DC5V/2A、9V/2.5A、12V/2.5A(最大30W)