曜日別特売
P-929【ワケあり】 VVFストリッパー ホーザン 75591209

P-929【ワケあり】 VVFストリッパー ホーザン 75591209
P-929【ワケあり】 VVFストリッパー ホーザン 75591209
P-929【ワケあり】 VVFストリッパー ホーザン 75591209
P-929【ワケあり】 VVFストリッパー ホーザン 75591209
P-929【ワケあり】 VVFストリッパー ホーザン 75591209
P-929【ワケあり】 VVFストリッパー ホーザン 75591209

VVFストリッパー

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード75591209品番P-929【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,9987,298

1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。
刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367

商品説明動画

P-929 VVFストリッパー
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 電気工事
電化ショップしみず卸売・小売業

非常にスムーズに電線処理ができるので重宝しています

2021-03-31
用途: 電気工事

非常に使いやすいです。
5段階で調整でき
エコケーブルでの配線時にも
ストレスなくケーブル被服の
剥ぎ取りができます。
購入して良かったです。

対象商品 : 17080114
2022-08-24
用途: 第2種電気工事士
有限会社フジミ工業サービス業

芯線被覆ストリップはいいのですが、ケーブル外装ストリップがメーカーによっては全然剥けない。

1が参考にしています
対象商品 : 17080114
2022-05-23
用途: VVFケーブルの外皮除去
サービス業

10数回使用した頃からケーブル外皮がキチンと除去できなくなった。切り込み深さ調節をしても駄目でした。刃は精密にセットされているはずなのでキャップボルトは緩めなかったのですが、最初から緩んでいたのかも知れません。調整しようにもマニュアルに調整方法の記載が無いので出来ない。安価な道具ではなかったのでとても残念です。

4が参考にしています
対象商品 : 17080114
2017-09-16
用途: 配線作業時
建設業・工事業

早速使用しておりますが、重宝しております。かなり便利です。

対象商品 : 17080114
2016-04-12
用途: エアコン工事
ぱっしょん・えんたーぷらいず電気・ガス・熱供給・水道業

とても使いやすいし手にフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする