Panasonic(パナソニック)
マイクロホンスタンド 卓上型 WN-DS120
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
75591358
品番
WN-DS120【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,798
¥
6,998
バスケットに入れる
安定感があり、すっきりしたデザインの卓上型マイクロホンスタンド。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
220~370
ねじ
PF1/2×14
仕上
クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色、銀色アルマイト処理
脚径(mm)
Φ150