シモジマ
両面接着荷札
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000枚)
文字内容
われもの注意
注文コード
75591577
品番
われもの注意【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
3,298
バスケットに入れる
剥離紙の両面にシールタイプの荷札が付いています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
文字内容
われもの注意
縦(mm)
115
横(mm)
58×115
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
上質55kg