曜日別特売
【ワケあり】 炭入り凝固剤 キジと花 100包 アストロ 75591918

【ワケあり】 炭入り凝固剤 キジと花 100包 アストロ 75591918
【ワケあり】 炭入り凝固剤 キジと花 100包 アストロ 75591918
【ワケあり】 炭入り凝固剤 キジと花 100包 アストロ 75591918
【ワケあり】 炭入り凝固剤 キジと花 100包 アストロ 75591918
【ワケあり】 炭入り凝固剤 キジと花 100包 アストロ 75591918
【ワケあり】 炭入り凝固剤 キジと花 100包 アストロ 75591918
【ワケあり】 炭入り凝固剤 キジと花 100包 アストロ 75591918

炭入り凝固剤 キジと花 100包

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
75591918
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)アウトレット
¥7,998¥6,498

非常用トイレ凝固剤 日本製 防災士監修 個包装 脱臭 トイレ処理用 凝固剤 簡易トイレ 携帯トイレ ポータブルトイレ 非常時 緊急時 災害時 介護 交通渋滞 防災グッズ

使用方法
1.汚物袋(市販の45L以上のごみ袋)をご用意ください。
2.便座を上げ便器に袋を被せて、袋を挟むように便座を下ろし固定します。(袋を二重にするとより丈夫になります。)
3.排泄後、凝固剤を振りかけます。ゼリー状に固まったら袋を取り出し、袋の口をしっかりと結び廃棄してください。
※緊急時やアウトドア時などのトイレがない場合は、バケツなどの容器をご用意ください。
用途
【防災士監修・振りかけるだけのトイレ凝固剤】防災士監修。尿や便を素早くゼリー状に固めて処理できる非常用トイレ凝固剤。【炭のチカラで消臭・持ち運びしやすいサイズ】消臭・脱臭効果のある多孔質な炭入りで、においの元となる物質を吸着し消臭。個包装のスティックタイプで使いやすく、コンパクトなので持ち運びしやすい。【品質にこだわった日本製・ジッパー付き外袋】品質にこだわった日本製。開け閉めできるジッパー付きのパッケージ袋で保管可能。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
高分子ポリマー・顆粒炭
質量(g)
1500
寸法(幅W×高さH)(mm)
(1包あたり)約50×125
注意
※本品に使用している顆粒炭は環境に配慮したバイオ炭を活用。【ご注意】
※1包で1回使い切りです
※汚物袋(ごみ袋)は付属しておりません。
※水分がないと固まりません。固まるまで数分かかる場合があります。
※詰まりの原因となりますので、凝固剤を便器の中に直接入れないでください。
※お薬の服用や前日のお食事によっては、尿や便が固まらない場合があります。
※パッケージに記載の注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする